8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1
8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1
Cod. art. 0976502795
EAN 4065233093829
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso | 12 V |
Tensione in uscita | 12 V |
Materiale | Materiale plastico |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LED A |
Lunghezza | 62,5 mm |
Larghezza | 75 mm |
Altezza | 16,5 mm |
Numero collegamenti | 8 PZ |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |