Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

Cikksz. 0976502795

EAN 4065233093829

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

Cikksz. 0976502795
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
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

12 V

Kimeneti feszültség

12 V

Anyag

Műanyag

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Hosszúság

62,5 mm

Szélesség

75 mm

Magasság

16,5 mm

Csatlakozók száma

8 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk