8. jubileumi modul
Moduláris blokk, 8. jubileumi modul
JUBILEUMI-MODUL-8 -2025
Cikksz. 096399 437
EAN 4099618993435
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A Würth 80. jubileumi kiadása
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
A modul összetétele:
- Alszerkezet fedlappal, magasság 180 mm, belmagasság 410 mm
- Kihúzható munkapad forgatható talapzattal és satuval
- Három fiók, magasság 120 mm, mindegyik két elválasztólemezzel
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Adatlapok(X)
Mélység | 382 mm |
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 950 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 51,120 kg |
Szín | Fekete, szerkezet, Fehér alumínium |