7-poliger Stecker 24 V mit zusätzlicher Zugentlastung
7-poliger Stecker 24 V
STEVERB-STECKER-ALU-S-7PLG-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass die Ausführungen N und S verwechselt werden.
- Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm² geeignet
- Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Kontaktausführung | Schraubkontakt |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Ausführung | Ausführung S |
Werkstoff Kontakte | Kupfer-Zink-Legierung |
Farbe | Weiß |
Kontakttypnummer (1/31) | Stift |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 3731 |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt