Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

7-polige Steckdose 12V
STEVERB-STECKDOSE-KST-7PLG-12V

Art.-Nr. 0555405118
EAN 4024835634373
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
Nebelschlussleuchte wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, sobald ein Anhänger angeschlossen ist



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Zugfahrzeug

Werkstoff

Kunststoff

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

ISO

1724

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummiuntersatz für 7-polige Steckdosen 12V

GUUNTRSA-F.STEDO-7PLG-12V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
7-poliger Stecker 12 V

STEVERB-STECKER-ALU-7PLG-12V

Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
x 5 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0

x 5000 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 5000 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,5QMM

Bundware
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,0QMM

Bundware
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-(6X1,5-1X2,5QMM)

Bundware
x 50 m
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen