Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

6 pimli anahtar, HA 3/4 inç

6 pimli anahtar, HA 3/4 inç

Ürün no. 1952001022

EAN 4250158106086

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
6 pimli anahtar, HA 3/4 inç

Ürün no. 1952001022
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
Wrench equipped with 6 pins for disassembly and assembly of rear axles.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/4 inç

Zıvana genişliği

8 mm

İç çap

50 mm

Uzunluk

61 mm

Uzunluk 2

52 mm

Maks. nominal dış Torx çapı

70 mm

Araç üreticisi için uygun

VAG, Mercedes-Benz

Ürün ağırlığı (parça başına)

850,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler