Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

6. jubileumi modul

Moduláris blokk, 6. jubileumi modul
JUBILEUMI-MODUL-6 -2025

Cikksz. 096399 435

EAN 4099618993459

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
6. jubileumi modul

Cikksz. 096399 435
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
Előszerelt és szerelésre kész, exkluzív kivitelben
  • A Würth 80. jubileumi kiadása

  • Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható

  • Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal

  • Csúszásmentesítő alátétlapokkal

  • Oldalra és padlóra beépítő készlettel

  • A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét


A modul összetétele:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 450 mm

  • Két lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához

  • Egy polc kisalkatrészdobozokkal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy raktári állvány két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • 1 tárolókeret elválasztólemezzel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mélység

382 mm

Szélesség

1112 mm

Magasság

1280 mm

Terméktömeg (darabonként)

31,200 kg

Szín

Fekete, szerkezet, Fehér alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk