5er Pack kurzärmelige T-Shirts JOB+
T-SHIRT MODYF MARINE 5XL
Art.-Nr. M546726007
EAN 4255786570780
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100 % Baumwolle - 155 g/m²
- Gerippter, elastischer Kragen für mehr Tragekomfort.
- Röhrenstruktur.
- Graue Farbzusammensetzung: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose - 155 g/m².
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 5XL |
Größe FR/ES/PT/BE | 5XL |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 145 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |