5S-Wagen
WAPS-5S-WAGEN-BASIC
Art.-Nr. 1967701162
EAN 4063275113840
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Boden geschlossen (8 mm Hartschaumplatte) mit Antirutschmatte
- Beidseitig nutzbar
- Vorne mit 3 Ebenen CLIP-O-FLEX® 440 mm
- Hinten mit 1 Ebene CLIP-O-FLEX® 440 mm
Datenblätter(X)
Länge | 785 mm |
Breite | 520 mm |
Höhe | 1590 mm |
Anzahl Rollen | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!