5. ipari modul
Ipari modul 5
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 5
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet, belmagasság 420 mm
- Két polc négy-négy kisalkatrészdobozzal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy fiók, magasság 180 mm, elválasztólemezzel
- Két koffertartó két kofferrel
- Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra rögzítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1390 mm |
Magasság | 920 mm |
Mélység | 382 mm |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Tartókonzol terhelhetősége | 40 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 55.000 kg |
Szín | Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |