5-Taschen-Jeans Stretch
Jeans Stretch 5 Taschen
JEANS STRETCH 5 TASCHEN BLAU 42
Art.-Nr. M443139419
EAN 4251792867296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus widerstandsfähigem, elastischem Gewebe
- 5 Außentaschen
- Widerstandsfähiger YKK-Reißverschluss
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Denim blau |
Größe | 42 |
Größe FR/ES/PT/BE | 36 |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 28 |