5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet
Sechskantsteckschlüssel C 8,0 (5/16 ZO) Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW17
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maschinenaufnahme 5/16 Zoll C 8,0
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Datenblätter(X)
Für z. B. ASSY 4 Kombi
Schlüsselweite | 17 mm |
Antrieb | C 8,0 (5/16 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L) | 50 mm |
Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l) | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D) | 25 mm |