Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

Sechskantsteckschlüssel C 8,0 (5/16 ZO) Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW15

Art.-Nr. 0614176832
EAN 4038898427933
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
  • Maschinenaufnahme 5/16 Zoll C 8,0

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für z. B. ASSY 4 Kombi

Schlüsselweite

15 mm

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L)

50 mm

Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l)

9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D)

23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen