4D-Rastkupplung und Verstelladapter
4D-Rastkupplung und Verstelladapter 2
ZB-4D-RASTKUPPLUNG-SET-UFLUFHRG-DYNAPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung
- Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
- Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
- Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.
Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
![]() | |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 4 mm |
Passend für Führung | Dynapro |