Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

4D-Rastkupplung und Verstelladapter

4D-Rastkupplung und Verstelladapter 2
ZB-4D-RASTKUPPLUNG-SET-UFLUFHRG-DYNAPRO

Art.-Nr. F134140569

EAN 9003012871560

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4D-Rastkupplung und Verstelladapter

Art.-Nr. F134140569
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
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
  • Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung

  • Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung

  • Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik

  • Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm

  • Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Hinweis

Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.


Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Höhenverstellung

+ 3,5 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 4 mm

Passend für Führung

Dynapro

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen