4D-Rastkupplung und Verstelladapter
ZB-4D-RASTKUPPLUNG-SET-UFLUFHRG-DYNAPRO
GRASS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung
Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung
Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
Hohe Stabilität
Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.
Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
![]() | |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 4 mm |
Passend für Führung | Dynapro |