Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

4,75 mm/5 mm kablo için kelepçe seti, 5 parça

4,75 mm/5 mm kablo için kelepçe seti, 5 parça

Ürün no. 1952001397

EAN 4056807684598

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
4,75 mm/5 mm kablo için kelepçe seti, 5 parça

Ürün no. 1952001397
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
For copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic coated pipes from 4.75 to 5 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Min. çap

4,75 mm

Maks. çap

5 mm

Min./maks. çap

4,75-5 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

390,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler