4.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 8 részes
Csavarhúzó készlet, 4.4.1, 8 db-os
CSAVARHÚZÓ-KLT-8DB
Cikksz. 0965905501
EAN 4056807710839
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 8 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-0,8X4,5X90
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,2X7X125
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,6X9X150