4.4.1-es rendszerkészlet, 1/2 colos dugókulcsbetét 20 részes
Dugókulcs készlet, 1/2 colos, 4.4.1, 20 db-os
RACSNIS-KLT-1/2IN-20DB
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos karbonbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY® BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 20 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-XZN-HO-SW8-M8X100
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-XZN-HO-SW10-M10X100
SYSINRT-F.0965905240