Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

4-wire spiral cable 12 V - 24 V

4-wire spiral cable 12 V - 24 V
ELEKTRO WIRE 4X1

Varunr. 051095611
EAN-nummer 4045727442296
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
Arbetslängd

3000 mm

Spoldiameter

40 mm

Material

Polyuretan

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Wire end ferrule

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 5000 Antal
Wire stripping pliers

SKALTÅNG 0,02 - 10MM

Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
x 1 Antal
Vehicle cable FLRYY, round cable

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-3X1,5SMM

Packaged goods
x 50 m
Vehicle cable FLRYY, round cable

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-4X1,5SMM

Packaged goods
x 50 m
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Contact spray

CNTCTSPR-300ML

Is quick and reliable at rectifying ignition problems
Silicone spray grease

SILSPRGRSE-500ML

Glass-like transparent, extremely lubricating and insulating silicone grease that displaces water
Contact spray OL

CNTCTCLNR-OXYDATIONSOLVENT-200ML

Spray oxidation solvent
Contact spray OS

CNTCTPROT-OXYDATIONPROTECTION-200ML

Spray oxidation protection
Contact spray SW

CNTCTCLNR-SPRAYWASH-200ML

Special spray wash
Contact spray SL

CNTCTPROTLAC-SL-200ML

Transparent spray protective lacquer