4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
Ürün no. 9501023166
EAN 4068362206801
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kaldırma platformu kumandası | Elektro-hidrolik |
Kontrol birimi sayısı | 1 ADET |
Dengeleme ekipmanı | Mekanik |
Yapı yüksekliği | 2293 mm |
Geçiş genişliği | 2986 mm |
Araç tipi | Yolcu aracı |
Askı yüksekliği | 1990 mm |
Nominal voltaj | 400 V |
Yük kapasitesi | 5500 kg |
Taban çerçevesi | Hayır |
Alt dönme yüksekliği | 202 mm |
Yer üstü | Evet |