4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
Cod. art. 9501023166
EAN 4068362206801
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Azionamento ponte sollevatore | Elettroidraulico |
Numero unità di controllo | 1 PZ |
Sistema di compensazione | Meccanico |
Altezza struttura | 2293 mm |
Larghezza passaggio | 2986 mm |
Tipo di veicolo | Autovettura |
Altezza sollevamento | 1990 mm |
Tensione nominale | 400 V |
Capacità di carico | 5500 kg |
Telaio base | No |
Altezza rotazione inferiore | 202 mm |
Sopra suolo | Sì |