4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51
Cikksz. 9501023166
EAN 4068362206801
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Emelőállvány hajtás | Elektrohidraulikus |
Kezelőegységek száma | 1 darab |
Kiegyenlítő berendezés | Mechanikus |
Építési magasság | 2293 mm |
Áthaladási szélesség | 2986 mm |
Járműtípus | Személygépkocsi |
Emelési magasság | 1990 mm |
Névleges feszültség | 400 V |
Teherbírás | 5500 kg |
Alapkeret | Nem |
Alsó elfordulási magasság | 202 mm |
Föld feletti | Igen |