4. ipari modul
Ipari modul 4
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 4
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 360 mm
- Két raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 920 mm |
Mélység | 330 mm |
Belmagasság | 360 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 20 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |
Anyag | Acél / alumínium |