4-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz
4-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 3 V |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 150 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 10 mm |
Frekvencia | 2.4 GHz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!