4-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-4 t.hoz
4-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-4 t.hoz
Cikksz. 0976502427
EAN 4056807745275
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 3 V |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 135 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 9 mm |
Frekvencia | 833 MHz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |