4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee
4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee
Ürün no. 0976502428
EAN 4062856568529
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 137 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 14 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |