Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

Art.-nr. 0976502428

EAN 4062856568529

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

Art.-nr. 0976502428
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
For remote wireless control of transformer LED-T-12-4-EW-Zigbee
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

137 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

14 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie