Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

Cikksz. 0976502428
EAN 4062856568529
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
For remote wireless control of transformer LED-T-12-4-EW-Zigbee
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezérlőrendszer

0 – nem alkalmazható

Csatlakozótípus (primer)

0 - nem alkalmazható

Csatlakozótípus (szekunder)

0 - nem alkalmazható

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Hosszúság

137 mm

Szélesség

40 mm

Magasság

14 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee

TRAFO-LED-12V-60W-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE

LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming control via radio or Zigbee
x 1 db