4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee
4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Longueur | 137 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 14 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!