4-channel remote control for LED-T-12-3-EW
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW
Ürün no. 0976502491
EAN 4062856568857
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 136 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 11 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!