4-Strang Kettengehänge GK 10
Gabelkopfhaken GK10 ohne Verkürzung
GBLKPFHAK-4STRA-GK10-O.VKUERZ-ND10-1M
Art.-Nr. 5162610141
EAN 4056807348070
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit braun lackierter Kette
- Kettenanbauteile orange lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.
Datenblätter(X)
Traglast bei 0-45 Grad | 8000 kg |
Traglast bei 46-60 Grad | 6000 kg |
Nutzlänge | 1 m |
Güteklasse | 10 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Hakenform | Gabelkopfhaken |
Werkstoff | Stahl |
Aufhängeringhöhe | 180 mm |
Aufhängeringbreite | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 18700,000 g |