Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

4-Kanal Funkfernbedienung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-4-EW

4-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-4
SCHALT-EL-4-KANAL-FERNB-LED-T-12-4-EW

Art.-Nr. 0976502427

EAN 4056807745275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4-Kanal Funkfernbedienung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-4-EW

Art.-Nr. 0976502427
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
  • FunkFernbedienung mit folgenden Funktionen:

  • Licht an-/ausschalten

  • Stufenloses Dimmen

  • Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

3 V

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

135 mm

Breite

40 mm

Höhe

9 mm

Frequenz

833 MHz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x 4-Kanal-Funkfernbedienung zu LED-T-12-4-EW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen