4-Kanal-Fernbedienung zu LED-Trafo LED-T-12-4-EW-Zigbee
4-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-4-EW-Zigbee
SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE
Art.-Nr. 0976502428
EAN 4062856568529
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-4-EW-Zigbee
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und der Lichtfarbe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 137 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 14 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Fernbedienung mit Batterie |