4-Kanal-Fernbedienung
4-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-3-EW
SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und der Lichtfarbe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 136 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 11 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Fernbedienung inkl. Batterie, Magnethalterung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!