4-Kammer-Lichtscheibe

4-Kammer Lichtscheibe MB, Krone, Schmitz
ZB-LICHTSCHEIBE-(LEUCHT-081246 46)

Art.-Nr. 081246 48

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

4-Kammer-Lichtscheibe

Art.-Nr. 081246 48

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Mercedes Benz, Krone und Schmitz

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Form

Rechteckig

Anzahl Kammern

4 Stck

Anbau

Rechts

Funktionen

Blink-, Brems-, Rücklicht
Rückfahrlicht
Rückstrahler

Länge

425 mm

Breite

110 mm

Prüfzeichen

ECE

Vergleichsnummer

9EL-131420-011, 0025440790, A0025440790