Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

4/4 mm Verbinder gerade

4/4 mm Verbinder für Messleitung
VERB-F.MESSLTG-1KV-CATIII

Art.-Nr. 0715531007

EAN 4052703561469

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4/4 mm Verbinder gerade

Art.-Nr. 0715531007
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
Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen

Bemessungsspannung 1000V CAT III 20 A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussbuchsendurchmesser

4 mm

Nennstrom max.

20 A

Nennspannung max.

1000 V/AC/DC

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/1000 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen