3pólová zásuvka pro povrchovou montáž Pro přípojky 12–24 V
Zásuvka pro povrchovou montáž, 3pólová
BILDSKT-VEH-12V-3-FOLD-SORT-STD3
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití v interiéru
- Připojte až tři zařízení
- Průměr jednotlivých zásuvek 21 mm
- Jmenovitý proud 16 A
Datové listy(X)
Typové označení | STD3 |
Délka | 85 mm |
Šířka | 95 mm |
Výška | 33 mm |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Vnitřní průměr | 21 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,130 kg |