3M kétoldalas ragasztószalag, 5952
3M kétoldalas ragasztószalag, 5952
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Szín | Fekete |
Tekercsszélesség | 19 mm |
Tekercshossz | 11 m |
Vastagság | 1.100 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 18 eddig: 30 °C |
UV állóság | Jó |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 97.5 N |