3M double-sided fastening tape 5952
3M double-sided fastening tape 5952
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Vidhäftande bas | Akrylat |
Färg | Svart |
Rullbredd | 19 mm |
Rullens längd | 11 m |
Tjocklek | 1,100 mm |
Min./max. bearbetningstemperatur | 18 till 30 °C |
Ultraviolett-beständighet | Bra |
Vidhäftningsförmåga vid 25 mm | 97.5 N |