Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3M alumínium tömítőszalag, 425

3M alumínium tömítőszalag, 425

Cikksz. 5M4255055

EAN 4056807276793

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3M alumínium tömítőszalag, 425

Cikksz. 5M4255055
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
For sealing flat roof elements, lining of heat and light reflectors for the heat conducting fastening of pipes, heating coils etc., as a moisture barrier and for covering purposes in electroplating.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ragasztó fajtája

Akrilát

Szín

Ezüst

Szélesség

50 mm

Hosszúság

55 m

Teljes vastagság

0,120 mm

Min./max. hőállóság

-55 eddig: 150 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk