3M™ Weichaluminium-Klebeband 425
Dichtungsband Aluminium 425 3M
DIBA-ALU-425-3M-SILBR-25MMX55M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
- Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
- Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
- Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware)
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Datenblätter(X)
- Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung
- Befestigung von Kuhlschlangen an Kuhlschranken
- Abdeckung beim Eloxieren von Aluminium
- Spleißen von Aluminiumfolien vor dem Tempern
Klebstoffart | Acrylat |
Farbe | Silber |
Breite | 25 mm |
Länge | 55 m |
Gesamtstärke | 0,120 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -55 bis 150 °C |