3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Abdeckband PVC 471F 3M
ABDEBA-PUTZ-3M-471F-PVC-BLAU-12X33M
Art.-Nr. 5M471122
EAN 4052713957511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- Gute Abriebbeständigkeit
- Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Scharfe Lackkanten
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
Datenblätter(X)
Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich, speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen.
Zum Abdecken und Verschließen aller, auch runder und unregelmäßig geformter Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, Bodenmarkierung und zum Schützen.
Trägermaterial | PVC-Folie |
Klebstoffbasis | Gummi-Harz-Klebstoff |
Breite | 12 mm |
Länge | 33 m |
Farbe | Blau |
Klebebandstärke | 0,13 mm |
Reißdehnung | 170 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |