3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband 5952
Befestigungsband doppelseitig 5952 3M
BEFBA-DP-5952F-3M-SCHW-19MMX11M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und raue/unebene Oberflächen
- Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können
- Sehr hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)
- Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Exzellente Dichtfunktion
- Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien, absorbiert Kräfte
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
- Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Schwarz |
Rollenbreite | 19 mm |
Rollenlänge | 11 m |
Dicke | 1,100 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 18 bis 30 °C |
UV-Beständigkeit | Gut |
Klebekraft bei 25 mm | 97.5 N |