3M™ Scotch® Verpackungsklebeband 6893
Verpackungsklebeband 6893 3M Scotch
6893 PVC FILM ROT 12 X 66 VERPAK.KLEB.
Art.-Nr. 5M6893126
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarkes Packband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis
- Schnelles, professionelles Verschließen von Versandschachteln
- Auch manuell nutzbar, da sich das Klebeband einfach per Hand abreißen lässt
- Anwendung selbst bei niedrigen Temperaturen sowie bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Chemikalien möglich
- Bei allen Temperaturen verwendbar, denen verpackte Produkte bei Versand- und Lagerbedingungen ausgesetzt sind, einschließlich Tiefkühlbedingungen
- Individuell bedruckbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Verkleben von Versandschachteln und Kartons
- Zur Beutelversiegelung
- Zur Farbcodierung
- Zum Bündeln schwerer Verpackungen
Farbe | Rot |
Breite | 12 mm |
Länge | 66 m |