Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband

Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-Metall
SJ3870 DUAL LOCK 25,4MMX41,15M

Art.-Nr. 5M3870251
EAN 4099618153273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform
  • Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, jedoch bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung

  • Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm

  • Hohe Scherfestigkeit

  • Lange Lebensdauer - sie lassen sich hunderte Male öffnen und schließen

  • Gute Soforthaftung

  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit

  • Hohe Lösemittelbeständigkeit

  • Hohe Alterungsbeständigkeit

  • Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
Hinweis

Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Druckverschlussband besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite und eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie zum Beispiel für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen, Displaykomponenten und vieles mehr.



Geeignet für die Klebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas, Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS) und lackierten Oberflächen. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Acrylat-Klebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit eignet sich für unterschiedliche Untergründe, z.B. hoch- und niederenergetische Kunststoffe, Metalle und Pulverlacke.

Ausführung

40 Köpfe/cm²

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Schwarz

Länge

41 m

Breite

25 mm

Dicke

6,1 mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen