3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband
Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-PP, PE
SJ354D DU LOCK DRUCKVER.SCHW. REF. 34516
Art.-Nr. 5M3541
EAN 4061975390202
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung
- Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm
- Der Acrylat-Klebstoff zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauhen Oberflächen aus
- Trägermaterial aus Schaumstoffband ermöglicht besseren Kontakt auf texturierten und unregelmäßigen Oberflächen
- Hohen Soforthaftung und ausgezeichnete Endklebkraft
- Lange Lebensdauer - sie lassen sich Hunderte Male öffnen und schließen
- Hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
Dual Lock flexibler Druckverschluß ist eine kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage,Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen. Durch hervorragende Zugfestigkeit kann es unästhetische mechanische Befestigungssysteme wie beispielsweise Schrauben oder Nieten bei vielen Anwendungen ersetzen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich neben einer hohen Sofortaftung auch durch eine gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichteten Materialien aus.
Ausführung | 2 Streifen à 5 m, 40 Köpfe/cm², Innen |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Farbe | Schwarz |
Länge | 5 m |
Breite | 25 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 49 °C |