3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband

Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-Unive.
SJ 3551 DUAL LOCK 19,1 X 45,7 SCHWARZ

Art.-Nr. 5M355119

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband

Art.-Nr. 5M355119

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibles, wiederlösbares, selbstklebendes Befestigungsband mit Druckverschluss in Rollenform

Feste und wiederlösbare Verbindung


  • Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen

  • Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen


Einfache Handhabung


  • Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile

  • Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile

  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

  • Vibrationsdämpfend


Hervorragende Endklebkraft



Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen.Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen. Vorallem auf hochenergetischen Oberflächen wie z.B. Metall, Pulverlacke, Glas, Hart-PVC, hoch- und niederenergetische Kunststoffe, etc. im Innen- und Außenbereich.

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Schwarz

Länge

45,7 m

Breite

19,1 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen