3M™ Dual Lock™ Befestigungsband Kurzrolle
Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-Rolle
SJ457D DU LOCK ENTH 2 X 5M SJ4570 25,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feste und wiederlösbare Verbindung
- Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen
- Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen
Einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile
- Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile
- Vibrationsdämpfend
- Kleinere Abmessungen
Synthese-Kautschuk (TB3540); Acrylat (VHB) (TB3550, TB3560); modifiziertes Acrylat (TB3870, TB4570)
Datenblätter(X)
Zur Verklebung auf Metallen, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtungen und anderen Substraten geeignet. Ideal für Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen. Typische Anwendungen sind Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen.
Klebstoffbasis | Modifiziertes Acrylat |