3M™ Doppelseitiges Klebeband 9088-200

Befestigungsband doppelseitig 9088 3M
BEFBA-DP-9088-200-3M-WEISS-50MMX50M

Art.-Nr. 5M908850

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9088-200

Art.-Nr. 5M908850

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3M™ 9088-200 Klebeband zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und eine gute Klebkraft auf hoch- und niederenergetischen Oberflächen (z.B. PE, PP), sowie einer hohen Scher- und Schälfestigkeit aus. Es weist eine gute Feuchtigkeits-, UV-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit auf.
  • Sehr gute Soforthaftung auf vielen verschiedenen Werkstoffen wie Metall, Glas, Holz, Papier und Kunststoff

  • Gute UV-und Temperaturbeständigkeit

  • Sehr gute Scherfestigkeit

  • Hohe Transparenz

  • Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung

  • Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger

  • Modifizierter Acrylatklebstoff

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Werbemittel und Lichtwerbung, z.B. Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen, Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen

  • Verpackungen, z.B. Kleben von Kartonagen und Blisterverpackungen

  • Haushaltsgeräte, z.B. Befestigen von Blenden und Emblemen

  • Möbelindustrie, z.B. Kleben von Dekor- und Zierleisten

  • Elektronik, z.B. Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und –bauteilen, LCD-Anzeigen

  • Selbstklebendes Ausrüsten von LED

Klebstoffbasis

Modifiziertes Acrylat

Farbe

Weiß

Rollenbreite

50 mm

Rollenlänge

50 m

Dicke

0,200 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

21 bis 38 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

UV-Beständigkeit

Gut

Klebekraft bei 25 mm

28.8 N

Anzahl Rollen

5 Stck

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen